TYROLIT Rezalni kolut 115x1,0x22,23 mm, ravni A60Q PREMIUM jeklo/nevarno jeklo

Št. art.: 34332791
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34332791
EAN/GTIN 9003172420738
Številka proizvajalca 34332791
L-število L50140 1462

Opis

Opis:

To visoko zmogljivo orodje je zasnovano za uporabo tako na jeklu kot na nerjavnem jeklu in pri standardnih širinah ponuja ekonomično rešitev stroškovnih težav. To zagotavljata največja življenjska doba in stabilnost naprave PREMIUM*** 2v1. To orodje je primerno za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnih materialov. Razpon rezalnih kolutov 2v1 PREMIUM*** sega od 1,6 do 1,9 mm za hitro in udobno delo z največjo življenjsko dobo ter od 2,5 do 3,0 mm za največjo življenjsko dobo in stabilnost.
Razpon rezalnih diskov 2v1 PREMIUM*** sega od 1,6 do 1,9 mm za hitro in udobno delo z največjo življenjsko dobo ter od 2,5 do 3,0 mm za največjo življenjsko dobo in stabilnost.

Lastnosti:

Specifikacija: A 60 Q- BFP
Dimenzija: DxDxH
Dimenzije: 115x1,0x22,23
Razred E: 21011315
Linija: PREMIUM
Abraziv: običajni korund
Zrnatost: 60
Oblika: ravna
Specifikacija: A 60 Q- BFP
Velikost zrn: 60
Dimenzije (D x D x V): 115 x 1,0 x 22,23
Vs / max: 80
Bruto teža: 0,027 kg
Neto teža: 0,025 kg
Primernost materiala: nerjavno jeklo; jeklo
Neto teža: 0,025 kg
Primernost materiala: INOX;2IN1;jeklo
Linija izdelkov: Premium
Zasnova: 2v1

Prednosti:

Kemična čistost izdelka preprečuje korozijo, vdrtine in zmanjšanje utrujenostne trdnosti ter tako dosega najboljše rezultate tudi na nerjavnem jeklu.
Najkrajši delovni čas zaradi odlične rezalne sposobnosti in nizke toplotne obremenitve obdelovanca (dvig toplote).
Visoka raven udobja zaradi poenostavljene specifikacije

Uporaba:

Za obdelavo različnih vrst jekla in nerjavnega jekla
Za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnih materialov

Material:

Jeklo
Iz nerjavečega jekla

Primerno za:

Za obdelavo različnih vrst jekla in nerjavnega jekla
Za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnih materialov

Priporočilo:

1,0 do 1,9 mm za najhitrejše rezanje in najmanjšo tvorbo ostružkov
2,0 do 3,5 mm za največjo življenjsko dobo in stabilnost orodja