{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | A30R-BFXA | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ravna | |
⌀ plošče | 178 mm | |
Debelina plošče | 2,5 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za debeline materiala | 7,5 mm - 12,5 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za material | INOX | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 8.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563300 178 | |
EAN/GTIN | 9003170359467 | |
Številka proizvajalca | 35946 |