{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A30R-BFXA | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 178 mm | |
skivbredd | 2,5 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 7,5 mm - 12,5 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | INOX | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 8 500 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikelnummer | 563300 178 | |
EAN/GTIN | 9003170359467 | |
Tillverkarens nummer | 35946 |