{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Diamant | |
Kratica za brusno sredstvo | D | |
za material | Kamen | |
Oblika | 41 | |
Opis oblike | ravna | |
⌀ plošče | 125 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
Širina brusne obloge | 2 mm | |
Višina brusne obloge | 7 mm | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.200 min-1 | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 569721 125 | |
EAN/GTIN | 9003173095218 | |
Številka proizvajalca | 34499935 |