Pilnik za karoserijo

Št. art.: 1934-9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Karoserijska pila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1934-9
EAN/GTIN 4000896008131
Številka proizvajalca 1934-9
L-število L60140 2335

Opis

Opis:

  • Izbokline segrejte z varilnim gorilnikom.
    Nato delajte na udarcu z datoteko.
    Zaradi zlitine se toplota med postopkom vložitve izvleče iz izbokline in izboklina se zgladi
  • Navzkrižno udarec
  • Zob (poševnica):
    1 = grobo (1934-8) 3 = fino (1934-9)
  • Obrezano
  • Plastični ročaj
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 430 mm
  • Dolžina l1: 350 mm
  • Neto teža (kg): 0,73 kg

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli