Izvedba:
Opis:
Kakovostne datoteke za industrijo in obrtništvo v zaščitni in podnebju odporni PVC roll vrečko za shranjevanje v kovčki za orodje ali na delovna miza. Vsak pila ima ergonomsko knjižico z datotekami. Prečno razrezan za grobo odrezovanje in grobo obdelavo. rolo torbica je pakiran v privlačen embalaža z prikazovalno okence.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 541
- Izvedba: WRU
- Metrična dolžina: 250 mm
Prednosti:
- Primeren za široko paleto aplikacij.
- Vključuje ujemajoči se rolo torbica za prostorsko varčen shranjevanje.
- Enakomerno visoka hitrost odstranjevanja od konice do ribiške palice.
- Dolga življenjska doba.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite pila za grobo obdelavo ali grobo obdelavo odrezovanje.
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; končna obdelava; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Baker
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cink
Opomba:
Navedite želeno različico.
WR = Delavniške datoteke v zložljivi vrečki
WRU = Delavniške mape v zvitku z zunanjo škatlo