3M™ Cubitron™ II Hookit™ filmski disk 775L, 203 mm, 400+, več lukenj

Št. art.: 7100246525
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 250 Kosov
  • Koraki naročila: 250 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100246525
EAN/GTIN 50638060885739
Številka proizvajalca 7100246525

Opis

Opis:

Ta filmski ščitnik Hookit™ je boljša alternativa običajnim ščitnikom s kavljem in zanko - preprosto zato, ker omogoča veliko več! 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L je idealen za lak, les, plastiko in obdelavo kovin.

Lastnosti:

Podlaga iz folije zagotavlja optimalno podporo zrnju in stabilnost robov
Večja produktivnost, bistveno večja zmogljivost kot pri primerljivih diskih s kavljem in zanko
Daljša življenjska doba z enakomerno stopnjo odstranjevanja
Ekonomično zaradi dolge življenjske dobe in učinkovitega delovanja
Agresivno odstranjevanje materiala in hitro brušenje

Opomba:

Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates – including metals, composites, gelcoat and whitewood