{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | 310W | |
Brusno sredstvo | Aluminijev oksid (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 80 | |
Brusna podlaga | Tkana mreža | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 150 mm | |
Oznaka proizvajalca | 310W | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski |
Številka izdelka | 567825 80 | |
EAN/GTIN | 4054596899919 | |
Številka proizvajalca | 7100251183 |