Gitternätslipskiva Xtract™ 310W 80

Art-nr: 567825 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    6,22  SEK / st.
  • Från 50st.
    5,18  SEK / st.
på begäran
I lager
30 773 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie 310W
Slipmedel Aluminiumoxid (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
slipmedelsunderlag Nätväv
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 150 mm
tillverkarens beteckning 310W
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slippappersrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 567825 80
EAN/GTIN 4054596899919
Tillverkarens nummer 7100251183

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipskivor med kardborrband bestående av slipkornbelagd polyamidväv med nätartad struktur och tusentals hål.

Fördel:

  • Dammfri slipning: minsta möjliga arbetsplats- och miljöbelastning.
  • Ingen igensättning av slipskivan (ytfel och dammknutor förhindras).
  • Garanterat bättre ytor med lägre slipmedelsförbrukning.
  • Hög effektivitet − avverkningskapaciteten ökar flera gånger allt efter ytan.

Användningsdata:

Slipning av lack, fyllmedel, grundfärg, (glasfiberförstärkt) plast, ickejärn- och aluminiumlegeringar och möbeldelar.
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
    Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen