3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh Abrazivni disk 710W, 75 mm, 220+, brez lukenj

Št. art.: 7100250118
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 300 Kosov
  • Koraki naročila: 300 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100250118
EAN/GTIN 04054596898332
Številka proizvajalca 7100250118

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: vijolična

Opis:

Odstranjevanje prahu izpolnjuje vodilno stopnjo rezanja v 3M Xtract™ Cubitron™ II Net Disc 710W. Ta vrhunski brusilni disk ima edinstven brusni vzorec na mrežni podlagi, ki omogoča brušenje praktično brez prahu, z legendarno tehnologijo 3M™ Precision-Shaped Grain. Z manj prahu v okolju boste dokončali več delov na disk, s čimer boste povečali produktivnost, ne da bi žrtvovali zdravje delavcev.

Lastnosti:

Brusilni kolut z mrežo Premium omogoča skoraj brezprašno brušenje
Natančna zrnca 3M™, razporejena v edinstvenem vzorcu, zagotavljajo vrhunsko stopnjo odstranjevanja in dolgo življenjsko dobo.
Del serije 3M Xtract™, vrhunskega odstranjevanja prahu in učinkovitosti
Omogoča čistejše delovno okolje kot običajni perforirani diski
Idealno za široko paleto materialov in aplikacij, vključno z odstranjevanjem materiala in fino strojno obdelavo.
samopritrdilni podloga za hitro in enostavno menjavo diskov
Na voljo v različnih razredih od 80+ do 320+