3M™ Hookit™ Paper Disc 245, 150 mm, brez luknje, P40, PN01649

Št. art.: 7000034058
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 250 Kosov
  • Koraki naročila: 250 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusni papir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000034058
EAN/GTIN 05010027127494
Številka proizvajalca 7000034058
L-število L51710 288

Opis

Izvedba:

Abrazivni disk iz D-papirja z samopritrdilni oporo
3M™ Hookit™ samopritrdilni sistem za hitro in enostavno menjavo abraziva
Možnost večkratnega razrahljanja in nanašanja na nosilno blazinico
Premaz FreCut™ preprečuje predčasno zamašitev površine zrn
Posebej primeren za brušenje akrilnih, smolnih ali oljnih barv

Opis:

Za začetno in vmesno pripravo površine uporabite papirnati disk 3M™ Hookit™ 245. Naši 245 papirnati diski imajo močan E-žarek, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

Lastnosti:

Brusilni disk iz D-papirja z samopritrdilni oporo
3M™ Hookit™ sistem kavljev in zank za hitro in enostavno menjavo abraziva
Možnost večkratnega ločevanja in nanašanja na nosilno blazinico
Premaz FreCut™ preprečuje prezgodnjo zamašitev površine peska
Posebej primeren za brušenje akrilnih barv, barv iz sintetične smole ali oljnih barv.

Opomba:

For initial and intermediate surface preparation