Opis:
TYROLIT PREMIUM brusilni lonci dosegajo najvišjo stopnjo odstranitve in življenjska doba za obsežno brušenje. PREMIUM brusni lonec, razvit posebej za jeklo, je idealen tudi za brušenje robov, posnemanje robov in brušenje varjenih šivov. Za vpenjalo orodij lahko izbirate med različico luknje 22, 23 in različico z navojem M14. Upoštevajte delovno hitrost največ 50 m/s.
Lastnosti:
- Oblika: 11 ZT STOŽEC. BRUŠENJE. M.ZARGENTELLER
- Vs/max: 50 m/s.
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: W=30, E=19, K=63
- dimenzija (D / J x D x GE): 152 / 120 x 51 x 5/8″ mm
- Premer: 152 mm
- Debelina: 51 mm
- Velikost zrnja: 16
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Najvišja stopnja odstranjevanja za velika brusilna dela
- Robusten in izjemno trpežen
Uporaba:
- Za zahtevne aplikacije na različnih jeklenih razredih
- Za brušenje robov, čiščenje površin, posnemanje in brušenje zvarov
Material:
Jeklo
Primerno za:
Za zahtevno uporabo pri različnih vrstah jekla
Za brušenje robov, čiščenje površin, faziranje in brušenje zvarnih šivov
Priporočilo:
- Velikosti zrn 16 in 36 za grobo mletje
- Uporabite posebno zaščito za lonce
- Upoštevajte delovno hitrost največ 50 m/s.