Scotch-Brite™ Wheel za dodelavo kovin, 152 mm x 50 8 mm x 25,4 mm, 4A CRS

Št. art.: 7000028438
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000028438
EAN/GTIN 50048011018688
Številka proizvajalca 7000028438
L-število L51710 531

Opis

Izvedba:

Kolut iz flisa iz navitih vlaken
Impregnacija
Odprta gradnja
Posebna zaključna volna
Dosleden rezultat dela skozi celotno življenjsko dobo

Opis:

Poseben kompaktni disk za doseganje dekorativnih, grobih površin z izrazitim črtnim vzorcem, zlasti tudi za mehkejše kovine, kot sta baker ali aluminij.

Lastnosti:

Dirkelj iz netkanih vlaken z rano
Impregnacija
Odprta konstrukcija
Posebna dodelava flisa
Enakomeren rezultat dela v celotni življenjski dobi orodja
Enakomerna površina brez sledov drgnjenja
Geometrija obdelovanca se ne spremeni
Prihranek stroškov zaradi krajšega časa za pripravo in neproduktivnega časa
Univerzalna uporaba za večino zaključnih aplikacij
Zaradi enakomerne porazdelitve zrn ni odstopanj v površini
Uporaba v strojnih sistemih
Daljša življenjska doba orodja

Opomba:

Posebna kompaktna plošča za doseganje dekorativnih, grobih površin z izrazitim vzorcem črt, zlasti na mehkejših kovinah, kot sta baker ali aluminij.