Scotch-Brite™ Compact Disc XR-WM, 152,4 mm, 12,7 mm, 25,4 mm, A, HA120

Št. art.: 7100242231
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100242231
EAN/GTIN 50048011330674
Številka proizvajalca 7100242231

Opis

Opis:

3M™ XR Moulded Wheel je oblikovan poliuretanski kolut, ki je zasnovan tako, da zdrži odstranjevanje robov. Na voljo je v različnih razredih in velikostih, zato ga je mogoče prilagoditi edinstvenim potrebam projekta. Naši krožniki uporabljajo ostro rezanje aluminijevega oksida, trpežnega hitro rezajočega abraziva, ki omogoča fino obdelavo.

Lastnosti:

Poliuretanska kompaktna plošča, ovita v folijo, je dovolj trpežna in močna, da prenese odpiranje robov.
Uporablja se lahko na železnih in neželeznih kovinah
Na voljo so različni razredi in velikosti, kar omogoča prilagoditev kompaktne plošče zahtevam posameznega projekta.

Opomba:

Suitable for a range of industries and workpieces, from plumbing fixtures to medical instruments
Use for heavy stock removal on ferrous and non-ferrous metals