3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982CX Pro, 180 mm x 22 mm, 36+, 83321

Št. art.: 7100242965
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100242965
EAN/GTIN 50638060833211
Številka proizvajalca 7100242965
L-število L51710 1131

Opis

Opis:

Več naredite s 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982CX Pro. S preoblikovanim 3M Precision-Shaped zrnom ti vlakneni diski dvigujejo legendarno hitrost rezanja in življenjsko dobo abrazivov 3M™ Cubitron™ II na novo raven. Na voljo v zrnavosti 36+ za srednje in visokotlačne aplikacije, kot so brušenje zvarov, poševno brušenje in močno odstranjevanje oblog.

Lastnosti:

Precizno oblikovana zrnata zrnca 3M z revizijo dvignejo legendarno hitrost in življenjsko dobo orodja na novo raven.
Vlakneni diski 3M z najdaljšo življenjsko dobo pomagajo povečati produktivnost in zmanjšati število menjav diskov v ročnih in avtomatiziranih aplikacijah.
Trikotna keramična zrnca se enakomerno obrabljajo, zagotavljajo hladno brušenje in ostanejo ostra v celotni življenjski dobi kolesa.
Reže z nižjim pritiskom kot običajni diski iz vlaken, kar zmanjšuje napor pri delu
Priporočeno za ogljikovo jeklo
Standard INOX za nerjavno jeklo brez kontaminacij