3M™ Roloc™ Disc Pad TR, srednji, 50,8 mm, 1/4-20 notranji

Št. art.: 7000045282
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000045282
EAN/GTIN 50051144450959
Številka proizvajalca 7000045282
L-število L51710 248

Opis

Izvedba:

Gumijasta podporna plošča s kovinskim navojem in integriranim ¼″ nosilcem
Štiri različne stopnje trdote, da izberete potrebno prilagodljivost
Skupna dolžina: 19,3 cm
Skupna širina: 13,21 cm

Opis:

3M™ Roloc™ Disc Pad optimizira delovanje diskov Roloc in ščetinastih diskov ter zagotavlja ustrezen rezervni sistem in varno pritrditev za uporabo pri brušenju. Naše vsestranske podloge za diske delujejo z vrtalniki, diskovnimi brusilniki, pravokotnimi brusilniki in rotacijskimi brusilniki.

Lastnosti:

Gumijasta podloga s kovinskim navojnim jedrom in integriranim ¼-priključkom
Štiri različne stopnje trdote za izbiro želene prožnosti
Za izdelke, ki se uporabljajo na širšem območju

Opomba:

Posebej primeren za uporabo z diski Roloc Bristle, flis, brusilnimi diski in diski iz vlaken.
Za neposredno uporabo na kotnih brusilnikih 3M Roloc