Scotch-Brite™ ploščica za površinsko kondicioniranje SC-DH

Št. art.: 7100233813
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100233813
EAN/GTIN 04001895412561
Številka proizvajalca 7100233813

Opis

Izvedba:

Različne granulacije in dimenzije zagotavljajo idealno izhodišče za večino opravil čiščenja, dodelave, mešanja in lahkega odstranjevanja napak.
Odprta struktura zagotavlja hladen rez in preprečuje zamašitev za daljšo življenjsko dobo orodja
Prilagodljiv disk za pripravo površin, ne da bi pri tem nastale poškodbe, podrezovanje ali poškodbe obdelovanca.
Sistem pritrjevanja z velkro zaponko za hitro menjavo leč v večstopenjskih postopkih dodelave

Opis:

Naš hitro rezajoči netkani disk Scotch-Brite™ je idealen za prvi korak pri čiščenju, mešanju, odstranjevanju robov in končni obdelavi. Odprta struktura naših diskov zagotavlja hladno brušenje in odbija prah za daljšo življenjsko dobo. Enakomerno razporejen abraziv iz aluminijevega oksida zagotavlja visoko stopnjo odstranjevanja materiala za dosledno kakovost površine. Naši netkani diski uporabljajo abraziv iz aluminijevega oksida, ki je zaradi visoke stopnje odstranitve materiala in dolge življenjske dobe prednostna izbira strokovnjakov v industriji. Abraziv je močan in trpežen ter se med obdelavo razgradi, pri čemer se nenehno izpostavljajo sveži rezalni robovi za učinkovitejše rezanje, medtem ko se običajni abrazivi, kot je granat, z uporabo hitro obrabijo. Mineralni aluminijev oksid je stabilen, trpežen in zagotavlja visoko stopnjo odstranjevanja materiala ter nizko stopnjo segrevanja. Uporablja se za brušenje in končno obdelavo različnih materialov, tako za obdelavo lesa kot kovin, vključno z železnimi zlitinami. Industrijski abrazivi Scotch-Brite so edinstveni izdelki za pripravo površin, ki združujejo abraziv z najlonom ali sintetično netkano tkanino, da ustvarijo abrazivni sistem, ki zagotavlja dosledne rezultate v celotni življenjski dobi izdelka. Odprt teksturiran material zagotavlja hladno brušenje in odbija prah, kar omogoča, da abraziv ohrani visoko stopnjo odstranjevanja materiala, saj se vlakna ne zamašijo.

Lastnosti:

Različne granulacije in velikosti zagotavljajo idealno izhodišče za večino postopkov čiščenja, dodelave, mešanja in lahkega odstranjevanja napak.
Odprta struktura zagotavlja hladno mletje in preprečuje zamašitve za daljšo življenjsko dobo.
Prilagodljiv disk za pripravo površin, ne da bi pri tem nastale praske, premalo brušenje ali poškodbe obdelovanca
Sistem pritrjevanja z samopritrdilni za hitro menjavo diskov pri večstopenjskih postopkih dodelave

Opomba:

Hitro rezanje je idealno za učinkovito čiščenje, mešanje, odstranjevanje obrusov in končno obdelavo
Primerno za kovine, kompozite, plastiko in druge materiale