Scotch-Brite™ disk za kondicioniranje površin SL-DH

Št. art.: 7100233438
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100233438
EAN/GTIN 04046719057924
Številka proizvajalca 7100233438

Opis

Izvedba:

Disk iz flisa, pritrjen z samopritrdilni na podlago iz tkanine
Močan in robustno najlonski flis
Površina se kljub abraziji ne obrusi pod površino
Dolga življenjska doba in enakomerna površina
Pritrditev z samopritrdilni omogoča hitro in enostavno menjavo diskov

Opis:

Scotch-Brite™ flis disk SL-DH s centriranjem omogoča še boljši oprijem in natančnejšo namestitev samopritrdilni diska na podlago. S tem se lahko vibracije zmanjšajo do 50 %. Ti diski so idealni za čiščenje in zaključna dela. Uporabljajo se na kotnih brusilnikih z ustrezno samolepilno podlago.

Lastnosti:

samopritrdilni-lepilni disk iz flisa na podlagi iz tkanine
Trdna in na robovih stabilna najlonska flisa
Kljub odstranitvi materiala na površini ne pride do podrgnjenja.
Dolga življenjska doba in enakomeren zaključek
Zapenjanje z velkro zaponko omogoča hitro in preprosto zamenjavo stekla
Uporaba na kotnih brusilnikih

Opomba:

Use for fast cutting and efficient weld refinement applications