Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E M2

Št. art.: 132680 M2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
400 kosov na zalogi
  • Kot profila: 60
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Oblika prisekanega dela: B
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M2
Prevleka TiN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,4 mm
Celotna dolžina L 45 mm
⌀ držala Ds 2,8 mm
4-kotno držalo □ 2,1 mm
⌀ osnovne izvrtine 1,6 mm
⌀ navoja 2 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 2
Barvni prstan zelena
Serija Pro Tap
Število rezil Z 2
Globine navoja 6 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 132680 M2
EAN/GTIN 4062406373436

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
24
Al (kratki odrezki)
N
25
Al > 10% Si
N
10
Jeklo < 500 N/mm
P
24
Jeklo < 750 N/mm
P
20
Jeklo < 900 N/mm
P
15
Jeklo < 1100 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.
Univerzalni navojni sveder HOLEX Pro Tap.
Robustna izvedba za širok spekter materialov.
Izboljšan rezalni material HSS-E s prevleko TiN, ki zmanjšuje trenje.
Tolerančni razred: ISO 2 6H
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico