Alu-Box Mini XS; 24l; IM: 450x290x180mm

Št. art.: 40860
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Aluminijast zaboj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40860
EAN/GTIN 4003866408603
Številka proizvajalca 40860
L-število L90010 1299

Opis

Opis:

Varna in varčna rešitev za prevoz in shranjevanje s kompaktno zasnovo.
Univerzalna škatla iz aluminija.
Pokrov s tečaji iz nerjavnega jekla in obodnim penastim tesnilom.
Samoprijemalni pokrov.
Globoko vlečen pokrov brez zlaganja vogalov.
Visoka stabilnost zaradi zgornjih, robnih in spodnjih profilnih okvirjev iz popolnoma varjenih aluminijastih profilov.
Profilni spoji so v celoti varjeni.
Vogalne letve za dodatno dimenzijsko stabilnost.
Zložljive ključavnice z vtičnimi ključavnicami. Dodatno se lahko zavaruje s svinčenimi tesnili ali visečo ključavnico (debelina okova največ 6 mm).
Ročaj spredaj za 40860 in 40861.

Lastnosti:

Teža 3,1 kg
Notranje mere D x Š x V 450 mm × 290 mm × 180 mm
Notranja višina 180 mm
Notranja dolžina 450 mm
Material aluminij
Obseg 24 l
Zunanja širina 340 mm
Zunanja višina 200 mm
Zunanja dolžina 500 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor