Kombinirane štiričeljustne stružne glave Kratkostožčno centriranje DIN 702-3

Št. art.: 315645
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba - ilustracija:

Posamično nastavljanje kombiniranih čeljusti.
Centrično nastavljanje čeljusti.

Uporaba:

Možnost kombiniranega vpenjanja zaradi dveh različnih načinov nastavljanja čeljusti:
a) centrično nastavljanje osnovnih čeljusti (pogon v telesu);
b) posamično nastavljanje čeljustnih nastavkov.

Zaradi tega je neenakomerno oblikovane obdelovance mogoče vpeti kot na plani plošči. Spiralni navoj za pomikanje čeljusti je v celoti kaljen, boki spirale in navoja osnovnih čeljusti so obojestransko brušeni.
S kratkostožčnim centriranjem po DIN 702-3 s stoječim čepom in maticami z venci za glave vreten po DIN 55027. (DIN 55027 ter mednarodni standard ISO702/III sta enaka kot DIN 55022 (stari standard)). Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

Litina

Obseg dobave:

Vklj. z:
1 garnituro = 4 kaljene osnovne čeljusti.
1 stavek = 4 kaljene obračljive čeljusti (uporabno za struženje in vrtanje).
1 vpenjalni ključ.