VPENJALKA S450 6,35 MM P1 A/M

Št. art.: 4932313194
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vpenjalna stročnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932313194
EAN/GTIN 4002395302857
Številka proizvajalca 4932313194
L-število L00800 4287

Opis

Opis:

  • Natančne vpenjalne sponke za usmerjevalnike
  • Visoka koncentričnost

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: vpenjalka 6,35 mm / ¼″ za OFE 710, OFE 630, OFS 450 - 1 kos