ER11 SPR 1.0-1.5 DIN 6499 ER vpenjalne stročnice

Št. art.: 3319390
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3319390
EAN/GTIN 7291075133462
Številka proizvajalca 3319390
L-število L24120 1792

Opis

Opis:

ER vpenjalne sponke, montažni premer, največja stran obdelovanca (DCONXWS) 1,5 mm, montažni premer, najmanjša stran obdelovanca (DCONNWS) 1 mm, velikost stebla (SS) ER11

Lastnosti:

  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 1,5 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER11