ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre 3,5 mm

Št. art.: 309457 3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 3,5 mm
Trn za rezkarje ER 25
Zunanji ⌀ D 25 mm
Celotna dolžina L 40 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309457 3,5
EAN/GTIN 4062406254056

Opis

Izvedba:

  • Vpetje navojnega svedra prek krogličnega vpenjalnega mehanizma po obodu.
  • Integrirana priprava za hitro vpenjanje.
  • Vpenjalne stročnice za vrtanje navojev podobno DIN 6499 / ISO 15488.

Prednosti:

Hitra zapora in sprostitev z uporabo vzmeti. Vijačenje na štirikotniku navojnega svedra ni potrebno.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

Opomba:

Vpenja le nazivni ⌀. Ni primerno za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.
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
    Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico