Izvedba:
- tanka izvedba (4,5° – kontura, enaka konturi skrčenja po DIN 69882-8)
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Možnost uporabe reducirnih puš.
- Temperaturna obstojnost do 120°C za več kot 4 ure.
- Do 10-krat več možnih postopkov vpenjanja v primerjavi s standardno hidravlično-raztezno glavo.
- Zelo nizek zatezni moment vpenjalnega vijaka – enostavno rokovanje.
- Patentiran nov hidravlično-raztezni vpenjalni sistem – zanesljiva in vzdržljiva vrhunska koncentričnost.
Prednosti:
Enake lastnosti kot nakrčevalna glava:- Točnost
- Izjemno tanko, identična moteča kontura
Prednosti pred nakrčevalno glavo:- boljše blaženje
- preprosta uporaba
- Fleksibilnost (zaradi reducirnih nastavkov)
- Naprava za nakrčevanje ni potrebna (stroški, poraba energije)
Uporaba:
Še posebej pri izdelavi orodij in kalupov ter kjer je potrebna zmanjšana moteča kontura.
Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.
Obseg dobave:
Vklj. z 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.
Dodatni pribor: