• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mandril de expansión hidráulica Master Chuck Master Chuck HSK-A 100 corto

Número de artículo: 307504
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
18 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Refrigeración interior: sí
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Descripción

Ejecución:

  • Diseño delgado (contorno de 4,5°, idéntico al contorno de contracción según DIN 69882-8)
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
  • Posibilidad de utilizar conos reductores.
  • Resistencia a altas temperaturas de hasta 120 °C durante 4 horas.
  • Hasta 10 veces más operaciones de sujeción posibles en comparación con un mandril de expansión hidráulica estándar.
  • Par de apriete muy bajo del tornillo de amarre, fácil manejo.
  • Nuevo sistema de expansión hidráulico patentado: oscilación circular premium fiable y duradera.

Ventaja:

Mismas propiedades que los conos de contracción térmica:
  • Precisión
  • Extremadamente fino, idéntico contorno de interferencias
Ventajas sobre los conos de contracción térmica:
  • Mejor amortiguación
  • Manejo más sencillo
  • Flexibilidad (mediante conos reductores)
  • No se requiere ningún aparato de contracción (coste, consumo de energía)

Aplicación:

Especialmente en la fabricación de herramientas y moldes y cuando se requiere un contorno de interferencia reducido.
Para taladrar, escariar y fresar.
Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Volumen de suministro:

Incluida llave hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, cono reductor n.° 302140; 302135 302145 302147 de tam. 12 y n.° 302150; 302155; 302160; 302165 de tam. 20.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra