CAT40 SEM 1X 2.062 C ISO 3937 nasadni trn za rezkarje z izvrtinami za hladilno sredstvo in vmesnikom Caterpillar, oblika ADB. Simetrična zasnova, dinamično uravnoteženo struženje pri visokih obratih.

Št. art.: 4509512
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4509512
EAN/GTIN 7291075278668
Številka proizvajalca 4509512
L-število L24120 2955

Opis

Opis:

Shell Mill imetniki, premer telesa (BD) 2,165 ″, dolžina telesa (LB) 2,062″, premer povezave obdelovanca strani (DCONWS) 1 ″, velikost vpenjala (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 2,165″
  • Dolžina telesa (LB): 2,062″
  • Dolžina vpenjanja stran obdelovanca (LSCWS): 0,669″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): MAČKA
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Velikost vpenjala (SS): 40

Ustreznih izdelkov

Pribor