Predložna čeljust, mehka 12/20 100

Št. art.: 361146 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 100 mm
Višina čeljusti h 20 mm
Dolžina čeljusti l 12 mm
ustreza barvni kodi Xpent0; Xpent1-2
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361146 100
EAN/GTIN 4045197849274

Opis

Uporaba:

Za izdelavo individualnih kontur in za obdelavo občutljivih sestavnih delov.

Primerno za:

Čeljustni nastavki art. 361124361127, art. 361133 in art. 361135.
Stopničaste čeljusti art. 361295361296.