{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Anchura de las mordazas | 100 mm | |
| Altura de mordazas | 20 mm | |
| Long. de mord. | 12 mm | |
| Superficie de apriete | forma estriada | |
| Para insertos intercambiables adecuados | no | |
| Con puente de guía | no | |
| Con ranura | no | |
| Función | fijo/a | |
| Tipo de fijación | Atornillar | |
| Tipo de producto | Mordazas de sujeción sin especificar | |
| Superficie | pavonado | |
| Contenido | Unidad |
| Número de artículo | 361146 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197849274 | |
| Número del fabricante | 361146 100 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |