TCC #1 DIN 4.5-3.4 Hitrozamenljivi adapter za navojne svedre z drsno sklopko

Št. art.: 4555617
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4555617
EAN/GTIN 7291075169416
Številka proizvajalca 4555617
L-število L23900 83

Opis

Opis:

Vpenjalne glave za hitro menjavo, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 19 mm, premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 4,5 mm, dolžina ovratnika (LPR) 25 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 32 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 19 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 4,5 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 25 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 21,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico