Adapter za hitro menjavo, rezkalna glava z zunanjo matico ER 32 16 mm

Št. art.: 319767 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

z notranjim hlajenjem da
Natančnost krožnega teka ≤ 3
Zunanji ⌀ D 49 mm
Previsna dolžina A 34 mm
Vrsta izdelka Hitrovpenjalni adapter

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319767 16
EAN/GTIN 4062406328863

Opis

Izvedba:

  • Dvodelna izvedba iz osnovnega telesa in precizne vpenjalne matice.
  • Iz kakovostnega orodnega jekla, vse funkcijske površine so kaljene in predelane.

Prednosti:

Sistem za hitro menjavo gnanih orodij (AGW) z izjemno preprostim upravljanjem. Priprava adapterja za hitro menjavo z orodjem in menjava prek gnanih orodij. Vpenjalna matica s krogličnim uležajenjem.
Vsestransko prilagodljiva uporaba:
  • Hitra in preprosta menjava adapterjev pri vstavljenem gnanem orodju.
  • Primerno za vsa gnana orodja različnih proizvajalcev s priključkom za ER-vpenjalne stročnice.

Uporaba:

Za vrtanje in rezkanje pri gnanih orodjih s priključkom za ER-vpenjalne stročnice.