{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6832J | |
Razdalja med izvrtinami e | 41 mm | |
⌀ izvrtine d | 8,5 mm | |
Vpenjalna višina H | 59 mm | |
Držalna sila P1 | 2.000 N | |
Držalna sila P2 | 3.000 N | |
Celotna višina | 97 mm | |
celotna dolžina | 287 mm | |
Pritisni vijak | M8×65 mm | |
Vrsta izdelka | Vodoravni vpenjalnik |
Številka izdelka | 376630 4 | |
EAN/GTIN | 4020772008208 | |
Številka proizvajalca | 557344 |