{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6832J | |
Razdalja med izvrtinami e | 13–14,5 mm | |
⌀ izvrtine d | 5,2 mm | |
Vpenjalna višina H | 25,5 mm | |
Držalna sila P1 | 800 N | |
Držalna sila P2 | 1.100 N | |
Celotna višina | 43 mm | |
celotna dolžina | 120 mm | |
Pritisni vijak | M5×30 mm | |
Vrsta izdelka | Vodoravni vpenjalnik |
Številka izdelka | 376630 1 | |
EAN/GTIN | 4020772008161 | |
Številka proizvajalca | 557341 |