{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 6832J | |
hålavstånd e | 13-14,5 mm | |
hål ⌀ d | 5,2 mm | |
spännhöjd H | 25,5 mm | |
spännkraft P1 | 800 N | |
spännkraft P2 | 1 100 N | |
totalhöjd | 43 mm | |
totallängd | 120 mm | |
kontaktskruv | M5×30 mm | |
Produktslag | Snabbspännare |
Artikkelkode | 376630 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008161 | |
Manufacturer number | 557341 |