{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 508L | |
Nazivna mera T-utora | 20 mm | |
Navoj | M18 | |
Višina matice | 24 mm | |
Širina a | 19,7 mm | |
Širina e | 32 mm | |
Višina k | 12 mm | |
Dolžina | 64 mm | |
Vrsta izdelka | Utorne matice |
Številka izdelka | 375325 20/M18 | |
EAN/GTIN | 4020772084714 | |
Številka proizvajalca | 84715 |