{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip | 30 | |
L1 | 40 mm | |
L | 50 mm | |
Širina B | 32 mm | |
Višina H | 9 mm | |
Mera E | 18 mm | |
Notranji ⌀ d | 5,5 mm | |
Vrsta izdelka | Sistem za vpenjanje naprave |
Številka izdelka | 370088 30 | |
Številka proizvajalca | K0912.999.004 |