{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-4 | |
Material | Jeklo | |
Zunanji ⌀ A | 250 mm | |
Izvrtina E | 76 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 82 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 122 mm | |
Centrirni ⌀ B | 200 mm | |
Centrirna globina C | 5 mm | |
4-kotnik za ključ K | 12 mm | |
Masa | 25,6 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 2.700 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 310600 250 |