Predložna čeljust, Širina čeljusti/material: 48ALUmm

Št. art.: 360090 48ALU
Popust
56,20 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti/material (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 48 mm
Material Aluminij
Dolžina 58 mm
Višina 49 mm
Širina 29 mm
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360090 48ALU
EAN/GTIN 4045197482501
Številka proizvajalca 360090 48ALU

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje individualnih kontur obdelovancev.

Primerno za:

Vzporedno vpenjalno čeljust art. 360085 in nepomično čeljust art. 360116.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico