Hladilni vložek 4,5°, za ⌀ vpenjanja D1: 3-5mm

Št. art.: 354265 3-5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ vpenjanja D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SU1
za ⌀ vpenjanja D1 3-5 mm
za ozke nakrčevalne glave (4,5°) z D2 9 mm
Vrsta izdelka Hladilni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 354265 3-5
EAN/GTIN 4045197443182
Številka proizvajalca 354265 3-5

Opis

Primerno za:

Naprava za nakrčevanje GARANT art. 354210 SU1 in hladilna enota GARANT art. 354215 CU1.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico