Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo 90° TiAlN

Št. art.: 150130
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
847 kosov na zalogi
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Delitev rezil grezila: neenakomeren
  • Standard: DIN 335 C
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Vsa grezila s 3 rezili. Specialna geometrija z ekstremno neenakomerno delitvijo in prilagojeno pripravo rezil. Radialno brušena prosta ploskev. Prostori za odrezke so brušeni iz polnega. Novo razvita, specialna prevleka TiAlN za dolgo življenjsko dobo.
Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.

Prednosti:

Zelo miren tek med celotnim postopkom grezenja. Tek brez poskakovanja orodja za odlične rezultate pri optimalni življenjski dobi orodja.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno, okroglo grezenje pod kotom 90°.
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
    Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico