{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 4,3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 1,3 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M2 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,08 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150130 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197741790 | |
Gamintojo numeris | 150130 4,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Precizinis kūginis gilintuvas 90°, TiAlN, Išorinis ⌀ Dc: 4,3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
345 vnt. yra sandėlyje
26,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
23,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
14,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,08 mm/aps. | 0,07 mm/aps. | 0,07 mm/aps. |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |