Opis:
TYROLIT vam ponuja široko paleto orodij, prilagojenih različnim brusilnim strojem in razmikom zob. Primerni so za suho in mokro brušenje za žage HSS, CV in stelitne žage. Izdelki so na voljo v različnih robnih profilih oblike 1, 1F, 1C s premerom od 150 do 350 mm.
Izdelki so na voljo v različnih robnih profilih Form 1, 1F, 1C v razponu premerov od 150 do 350 mm.
Lastnosti:
Specifikacija: M455A 802 M6 B22 /63
Dimenzija: DxDxH
Dimenzije: 350x13x127
Razred E: 21011311
Linija: DENTEC-CA
Abraziv: običajni korund
Velikost zrn: 80
Oblika: ravna
Specifikacija: M455A80M6B22 /63
Velikost zrnc: 80
Dimenzija (D x D x V): 350 x 13 x 127
Vs / max: 63
Bruto teža: 2,421 kg
Neto teža: 2,248 kg
Primernost materiala: jeklo; HSS
Neto teža: 2,248 kg
Primernost materiala: hitrorezno jeklo, brušeno
Linija izdelkov: DENTEC-CA
Prednosti:
Zadrževanje visokega profila
Za mokro rezanje
Prilagojeno zahtevam površine
Material:
Kaljeno visoko legirano jeklo