TYROLIT Rezalni kolut 125x2,5x22,23 mm z ročajem, jeklo A30S STANDARD

Št. art.: 367786
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 367786
EAN/GTIN 9003173677865
Številka proizvajalca 367786
L-število L50200 55

Opis

Opis:

To orodje ne ponuja le ekonomične rešitve za vaše vsakodnevno delo, temveč tudi varnostni standard, ki ga pričakujete od podjetja Tyrolit. To zagotavljata zelo dobra življenjska doba in stabilnost rezalnega koluta STANDARD**. To orodje je še posebej primerno za rezanje trdnih materialov. Razpon rezalnih kolutov STANDARD** za jeklo sega od 2,5 do 3,0 mm. Ima dolgo življenjsko dobo in se lahko uporablja univerzalno.
Razpon rezalnih kolutov STANDARD** za jeklo sega od 2,5 do 3,0 mm. Ponuja dolgo življenjsko dobo in se lahko uporablja univerzalno.

Lastnosti:

Specifikacija: A 30 S- BF
Dimenzija: DxUxH
Dimenzije: 125x2,5x22,23
Razred E: 21011315
Linija: STANDARD
Abraziv: običajni korund
Velikost zrnc: 30
Oblika: z ročajem
Specifikacija: A 30 S- BF
Velikost zrn: 30
Dimenzija (D x U x V): 125 x 2,5 x 22,23
Vs / max: 80
Bruto teža: 0,076 kg
Neto teža: 0,076 kg
Primernost za material: jeklo
Neto teža: 0,076 kg
Primernost za material: jeklo
Linija izdelkov: Standard

Prednosti:

Udobno rezanje z odlično življenjsko dobo orodja
Kratek delovni čas zaradi zelo dobre rezalne sposobnosti in nizke toplotne obremenitve obdelovanca (dvig toplote).
Ni potrebna ponovna obdelava, kot sta čiščenje in odstranjevanje zarez.

Uporaba:

Za obdelavo različnih vrst jekla
Za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnih materialov

Material:

Jeklo

Primerno za:

Za obdelavo različnih vrst jekla
Za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnih materialov

Priporočilo:

1,0 do 1,9 mm za najhitrejše rezanje in najmanjšo tvorbo ostružkov
2,0 do 3,0 mm za dolgo življenjsko dobo in največjo stabilnost