TYROLIT Rezalni disk CERABOND 125x1,6x22,23 mm z ročico CA46Q jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 34256270
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 15 Kosov
  • Koraki naročila: 15 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34256270
EAN/GTIN 9003172017334
Številka proizvajalca 34256270

Opis

Opis:

Sistem lepljenja CERABOND, ki ga je razvil TYROLIT, združuje rezanje keramičnih zrn z edinstveno strukturo lepljenja. To preprečuje prezgodnje razbijanje zrn in večkratno povečuje agresivnost. Linija rezalnih kolutov CERABOND je posebej primerna za optimalno obdelavo zelo trdih in zahtevnih obdelovancev ter trdnih materialov. Ta linija pomeni dolgo življenjsko dobo in krajše delovne postopke z največjo ekonomičnostjo. Z uvedbo 1,0 mm rezalnega koluta s sistemom CERABOND je družina izdelkov dobila močnega člana. S tem je bila linija izdelkov CERABOND dopolnjena in je zdaj na voljo v specializirani trgovini po vsem svetu.
Z uvedbo 1,0 mm rezalnega krožnika s sistemom CERABOND je družina izdelkov dobila novega močnega člana. Linija izdelkov CERABOND je tako dopolnjena in je zdaj na voljo pri specializiranih prodajalcih po vsem svetu.

Lastnosti:

Specifikacija: CA 46 Q- BFK A
Dimenzija: DxUxH
Dimenzije: 125x1,6x22,23
Razred E: 21011315
Linija: PREMIUM
Abraziv: keramika
Zrnatost: 46
Oblika: z ročajem
Specifikacija: CA 46 Q- BFK A
zrnatost: 46
Dimenzija (D x U x V): 125 x 1,6 x 22,23
Vs / max: 80
Bruto teža: 0,049 kg
Neto teža: 0,046 kg
Primernost materiala: nerjavno jeklo; jeklo
Neto teža: 0,045 kg
Primernost materiala: INOX;2IN1;jeklo
Linija izdelkov: Premium
Zasnova: 2v1

Prednosti:

Najhitrejše rezanje zaradi strukture uporabljenih keramičnih zrn
Najdaljša življenjska doba in s tem manj menjav diskov za uporabnika
Dosledna agresivnost zaradi kombinacije novega veznega sistema s keramičnimi zrni

Uporaba:

Za obdelavo različnih vrst jekla in nerjavnega jekla
Za rezanje zelo trdih in zahtevnih obdelovancev ter trdnih materialov

Material:

Jeklo
Iz nerjavečega jekla

Primerno za:

Za obdelavo različnih vrst jekla in nerjavnega jekla
Za rezanje zelo trdih in zahtevnih obdelovancev ter masivnih materialov

Priporočilo:

1,0 do 1,9 mm za najhitrejše rezanje in najmanjšo tvorbo ostružkov
2,0 do 3,0 mm za dolgo življenjsko dobo in največjo stabilnost