TYROLIT Mokra jedra 250x500xPIXIE mm TGD

Št. art.: 34018534
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vrták do muriva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34018534
EAN/GTIN 9003172026411
Številka proizvajalca 34018534

Opis

Opis:

Vrtalni motorji do 3,5 kW, mehki do srednje trdi betonski agregati. Kakovostna orodja za najvišje zahteve in največjo učinkovitost. Odlična in stalna zmogljivost, univerzalna uporaba in brezhibno odstranjevanje jedra. Segmentirani svedri s tehnologijo TGD® in novo višino segmenta 11,3 mm. Lasersko varjeni segmenti do Ø 300 mm za največjo varnost.

Lastnosti:

  • Oblika: HOHL1 50115 G DIAMANT - VOTLI SVEDER
  • Ustreznost materiala: Beton
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 24 - 4 - 11,3
  • dimenzija (D x D x Y/RUP): 250 x 500 x Pixie mm
  • Premer: 250 mm
  • Debelina: 500 mm
  • Velikost zrnja: 38
  • Orodje za: Vrtanje jedra

Prednosti:

  • Stalna hitra rezalna zmogljivost in izrazita gladkost
  • Zelo dolga življenjska doba.

Material:

Beton