Opis:
Motorji za vrtanje do 3,5 kW , mehki do srednje trdi betonski agregati. Kakovostna orodja za najvišje zahteve in največjo ekonomsko učinkovitost. Odlična in stalna zmogljivost, univerzalna uporaba in nemoteno odstranjevanje jedra. Segmentirani vrtalniki s tehnologijo TGD® in novo višino segmenta 11,3 mm. Lasersko varjeni segmenti do Ø 300 mm za največjo varnost.
Lastnosti:
- Oblika: HOHL1 50115 F DIAMANT - VOTLI SVEDER
- Ustreznost materiala: Beton
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: 24 - 4 - 11,3
- dimenzija (D x D x Y/RUP): 162 x 500 x Pixie mm
- Premer: 162 mm
- Debelina: 500 mm
- Velikost zrnja: 38
- Orodje za: Vrtanje jedra
Prednosti:
- Stalna hitra rezalna zmogljivost in izrazita gladkost
- Zelo dolga življenjska doba.
Material:
Beton