TYROLIT CDL mokri svedri 192x450x11/4″ PREMIUM armirani beton

Št. art.: 34018528
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vrták do muriva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34018528
EAN/GTIN 9003172026381
Številka proizvajalca 34018528

Opis

Opis:

Motorji za vrtanje do 3,5 kW , mehki do srednje trdi betonski agregati. Kakovostna orodja za najvišje zahteve in največjo ekonomsko učinkovitost. Odlična in stalna zmogljivost, univerzalna uporaba in nemoteno odstranjevanje jedra. Segmentirani vrtalniki s tehnologijo TGD® in novo višino segmenta 11,3 mm. Lasersko varjeni segmenti do Ø 300 mm za največjo varnost.

Lastnosti:

  • Oblika: HOHL1 50115 G DIAMANT - VOTLI SVEDER
  • Ustreznost materiala: Beton
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 24 - 4 - 11,3
  • dimenzija (D x D x Y/RUP): 192 x 450 x 11/4″ mm
  • Premer: 192 mm
  • Debelina: 450 mm
  • Velikost zrnja: 38
  • Orodje za: Vrtanje jedra

Prednosti:

  • Stalna hitra rezalna zmogljivost in izrazita gladkost
  • Zelo dolga življenjska doba.