TYROLIT Zvit trak 22x20 mm ZA80 PREMIUM jeklo/nevarno jeklo/kovina

Št. art.: 706538
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 706538
EAN/GTIN 9003177065385
Številka proizvajalca 706538
L-število L50140 2879

Opis

Opis:

Spiralni trakovi TYROLIT so potrebni za fino obdelavo in odstranjevanje ostrin ter za oblikovanje kompleksnih obdelovancev. Kombinacija cirkonija in dodatnega hladilnega sredstva omogoča uporabo na različnih materialih. Širok razpon razpoložljivih velikosti zrn vam omogoča spreminjanje med zelo velikim odvzemom materiala in finim delom. Enostavna namestitev spiralnih trakov na os ali raztegljiv trn. V naši ponudbi boste našli tudi dodatke.
Enostavna namestitev spiralnih trakov na os ali raztegljiv trn. V naši ponudbi boste našli tudi dodatno opremo.

Lastnosti:

Specifikacija: ZA-P43 PC X JS
Dimenzija: DxD
Dimenzije: 22x20
Razred E: 21011318
Linija: PREMIUM
Abraziv: cirkonijev aluminij
Velikost zrn: 80
Oblika: Trakovi
Specifikacija: ZA-P43 PC X JS
Velikost zrnc: 80
Dimenzija (D x D): 22 x 20
Bruto teža: 0,002 kg
Neto teža: 0,002 kg
Primernost materiala: nerjavno jeklo;jeklo;aluminij
Neto teža: 0,002 kg
Primernost materiala: aluminij;INOX;jeklo
Linija izdelkov: Premium

Prednosti:

Kombinacija cirkonija in hladilne tekočine v vezi za uporabo na različnih materialih
Enostavna namestitev na os ali raztegljiv trn
Za delo na težko dostopnih območjih

Uporaba:

Za fino obdelavo in odstranjevanje robov ter oblikovanje kompleksnih obdelovancev iz jekla, nerjavnega jekla in aluminija.
zrnatost 80/120 za fino obdelavo

Material:

Jeklo
Iz nerjavečega jekla
Neželezne kovine

Primerno za:

Za fino obdelavo in odstranjevanje robov ter oblikovanje kompleksnih obdelovancev iz jekla, nerjavnega jekla in aluminija

Priporočilo:

Velikost zrnc 36/50/60 za največje odstranjevanje
Velikost zrnc 80/120 za fino obdelavo