TYROLIT zatiči 20x20-6x40 A150 PREMIUM jeklo/neželezno jeklo/nežlahtna kovina

Št. art.: 34557177
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34557177
EAN/GTIN 8024406001227
Številka proizvajalca 34557177
L-število L50140 2602

Opis

Opis:

Klopni zatiči PREMIUM A-P01 C X iz korundne tkanine so na voljo v različnih dimenzijah in velikostih stebla. Radialna razporeditev lopatic zagotavlja neprekinjeno obrabo brusne tkanine ter stalno izpostavljenost novim brusnim zrncem. Posledica tega je stalno visoka brusna zmogljivost. Velika prožnost loput zagotavlja odlično prilagodljivost nepravilnim profilom, zaradi stalnega prezračevanja med postopkom obdelave pa je delovna površina le zmerno segreta.
Medtem ko so za ščetke s 3 mm pecljem značilne izredno majhne dimenzije, predstavljajo brusne ščetke s 6 mm pecljem najbolj vsestranska brusna orodja iz te skupine izdelkov. Njihova visoka vzdržljivost jih predurčuje za najrazličnejše načine uporabe in materiale.

Prednosti:

Možnost izbire različnih dimenzij in velikosti držala
Odlična zmogljivost brušenja in dosledni rezultati
Velika prilagodljivost in prilagodljivost
Zmeren toplotni razvoj zaradi prezračevanja
Odlična priročnost

Uporaba:

Velikost zrnc 60 za visoko stopnjo odstranjevanja materiala
Zrnatost 80/120 za univerzalno obdelavo
Velikost zrnc od 150 do 320 za fino obdelavo
Upoštevajte največjo hitrost

Primerno za:

Fina strojna obdelava, rahlo odstranjevanje napak, čiščenje ali priprava za končno obdelavo (kromiranje, niklanje ali barvanje) majhnih delov ali težko dostopnih mest, kot so notranje površine cevi in valjev, ter obdelovancev z nepravilnimi profili.
Proizvodnja in vzdrževanje strojev (kemična, farmacevtska in živilska industrija ter v bolnišnicah), odstranjevanje oblog in čiščenje štancanih delov (avtomobilska industrija), kovinski odri, industrija opreme predmetov iz jekla in nerjavnega jekla, izdelava kalupov, proizvodnja orodij.