• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Trak za kovček B

Št. art.: WM0238 B
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
171 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 2.000 mm
Širina 50 mm
Material poliester/umetna masa
Barva oranžna

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka WM0238 B
EAN/GTIN 2050001960887
Številka proizvajalca WM0238 B

Opis

Izvedba:

Trak za kovček visoke trdnosti s trpežnim podplatom in brez raztezanja, z robustnim vtičnim zapiralom. Trak je odbojen za vodo, umazanijo in olje ter odporen proti obrabi, pri čemer ne izgubi svoje trdnosti. Temperaturno območje uporabe: od –50 °C do 100 °C. Za varno vpenjanje potovalnega kovčka. Z belim napisom Hoffmann.

Opomba:

Za poslovne stranke velja: Bodite pozorni na načela skladnosti in se po potrebi registrirajte kot zasebni kupec.